00015796-ARTICOLO MSQB3A

Attuatore lineare pneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MSQB3A
Rubix:999221025031438
Produttore:00015796
EAN:3618036365894
00015796-ARTICOLO MSQB3A

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore rotativo pneumatico (tavola rotante) a cremagliera e pignone
Diametro mandrino10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00015796-ARTICOLO MSQB3A


The MSQ compact rotary table is ideal for material transfer applications. It incorporates load bearings and a mounting face with a rack-and-pinion style rotary actuator. The seven sizes are 10, 20, 30, 50, 70, 100, and 200 with rotational adjustments from 0-190 degrees, and auto switch capability. Additional features include a hollow shaft and direct load mounting possibility.
Tavola rotante pneumatica SMC MSQB3A a cremagliera e pignone (dimensione 3). Consente regolazione dell’angolo e fornisce un controllo rotativo affidabile per applicazioni di movimentazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaattuatore rotativo pneumatico (tavola rotante) a cremagliera e pignone
Diametro mandrino10 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive3
Seriemsqb
305,53 IVA esclusa
/ Unità
372,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione