170492-MINI-SLITTA SLS-10-10-P-A

Mini vetrino

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SLS-10-10-P-A
Rubix:160000000586400
Produttore:170492
EAN:4052568138981
170492-MINI-SLITTA SLS-10-10-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiamini slitta
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 170492-MINI-SLITTA SLS-10-10-P-A


Minislitta SLS-10-10-P-A Design sottile con guida del cuscinetto a sfere di precisione. Corsa=10 mm, Diametro pistone=10 mm, Modalità di funzionamento dell'unità=Glifo, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)66x29x83 mm
Peso214,18 g
Tipologiamini slitta
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro10 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive10
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 434,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 530,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione