8062777-ASSE A CINGHIA DENTATA ELGC-TB-KF-60-300

Asse a cinghia dentata ELGC-TB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ELGC-TB-KF-60-300
Rubix:999200100005548
Produttore:8062777
EAN:4052568296063
8062777-ASSE A CINGHIA DENTATA ELGC-TB-KF-60-300

Riepilogo info tecniche

Tipologiaasse lineare elettromeccanico con cinghia dentata
Diametro mandrino60 mm
Corsa del cilindro300 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8062777-ASSE A CINGHIA DENTATA ELGC-TB-KF-60-300


Per applicazioni in cui le dimensioni compatte sono essenziali, questi assi possono essere combinati in sistemi di movimentazione molto salvaspazio che si integrano perfettamente nei sistemi di assemblaggio, nei sistemi di prova e ispezione, nelle unità di movimentazione di piccoli componenti, nelle applicazioni desktop e nell'industria elettronica. Gli assi lineari a basso costo ELGC offrono un rapporto ottimale tra spazio di installazione e spazio operativo.

Punti di forza

- Cinghia dentata e guida a ricircolo di sfere precisa e resiliente all'interno della slitta
- La guida e la cinghia dentata sono protette da una fascia di copertura in acciaio inossidabile

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaasse lineare elettromeccanico con cinghia dentata
Diametro mandrino60 mm
Corsa del cilindro300 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima50 °C
Dimensioni costruttive60
€ 398,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 486,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione