Riferimenti
Festo:DGC-25-550-G-PPV-A
Rubix:999230609016010
Produttore:532447-0550-G-PPV-A

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | attuatore lineare |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 550 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 532447-ATTUATORE LINEARE DGC-25-550-G-PPV-A
Azionamento lineare Festo dgc-25-550-g-ppv-a 532447
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | attuatore lineare |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 550 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Dimensioni costruttive | 25 |
| Serie | dgc |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione