8161446-CILINDRO GUIDATO DFM-40-125-B-PPV-A-GF

Azionamento guidato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:DFM-40-125-B-PPV-A-GF
Rubix:999230214005507
Produttore:8161446
EAN:4052568595975
8161446-CILINDRO GUIDATO DFM-40-125-B-PPV-A-GF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore guidato (doppio effetto)
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 8161446-CILINDRO GUIDATO DFM-40-125-B-PPV-A-GF


Punti di forza

•Minimo ingombro
Tempi di montaggio ridotti
Scelta delle prese di alimentazione
Ampia gamma di opzioni di montaggio
Alta resistenza alla torsione
Elevata rigidità
Senza manutenzione
Con guida a boccole: elevata rigidità grazie ad aste guida di grande diametro e quattro boccole a strisciamento
Con guida a cuscinetti a sfere a ricircolo: per movimenti soggetti a carichi di coppia

Applicazioni

Terminali;Sollevamento;Arresto

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaattuatore guidato (doppio effetto)
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro125 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Dimensioni costruttive40
Seriedfm
€ 546,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 666,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione