170499-MINI-SLITTA SLS-16-15-P-A

Mini scivolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SLS-16-15-P-A
Rubix:160000000586407
Produttore:170499
EAN:4052568139056
170499-MINI-SLITTA SLS-16-15-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiamini scivolo
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 170499-MINI-SLITTA SLS-16-15-P-A


Minislitta SLS-16-15-P-A Struttura slim con guida di precisione con cuscinetto a sfere. Corsa=15 mm, Diametro pistone=16 mm, Modalità di funzionamento dell'unità=Glifo, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)98x37x66 mm
Peso319 g
Tipologiamini scivolo
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro15 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive16
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 525,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 641,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione