1312502-ATTUATORE LINEARE DGC-K-32-400-PPV-A-GK
Azionamento lineare
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DGC-K-32-400-PPV-A-GK
Rubix:999221117033050
Produttore:1312502-0400

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | azionamento lineare |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 400 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1312502-ATTUATORE LINEARE DGC-K-32-400-PPV-A-GK
Punti di forza
•Diametro del pistone 18 . . . 80 mm
Corsa da 1 . . . 8500 mm
30% più stretto del DGC-G
Bassa massa in movimento
Design simmetrico
Corsa da 1 . . . 8500 mm
30% più stretto del DGC-G
Bassa massa in movimento
Design simmetrico
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | azionamento lineare |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 400 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Dimensioni costruttive | 32 |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione