Riferimenti
SMC:MSQB20L2
Rubix:999221025036383
Produttore:00077864
EAN:3618036366228

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | attuatore rotante a cremagliera e pignone con ammortizzatore/attenuatore idraulico esterno, rotazione angolare fino a 190° |
|---|---|
| Diametro mandrino | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 00077864-ATT.ROT.CREM.C/TAV.0-190 ROT MSQB20L2
Rotary table
Sizes: 1-200
Rotating angle: Up to 190°
Adjustable rotation time range: from 0.2 to 2.5 s/90°
External shock absorber, low speed and high precision types available.
Sizes: 1-200
Rotating angle: Up to 190°
Adjustable rotation time range: from 0.2 to 2.5 s/90°
External shock absorber, low speed and high precision types available.
MSQ-L, unità rotante, pignone e cremagliera, deceleratore idraulico
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | attuatore rotante a cremagliera e pignone con ammortizzatore/attenuatore idraulico esterno, rotazione angolare fino a 190° |
|---|---|
| Diametro mandrino | 18 mm |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Dimensioni costruttive | 117 |
| Serie | msq |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 643,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 785,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione