34506-UNITA' DI GUIDA FENG-50-50-KF

Unità guida

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FENG-50-50-KF
Rubix:160000000580083
Produttore:34506
EAN:4052568009915
34506-UNITA' DI GUIDA FENG-50-50-KF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaunità di guida
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 34506-UNITA' DI GUIDA FENG-50-50-KF


Unità  di guida FENG-50-50-KF Con guida a ricircolo di sfere, per garantire la protezione antirotativa ed una elevata precisione di guida. Taglia=50, Corsa=50 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Guida=Guida a ricircolo di sfere, Costruzione=Guida

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)204x70x140 mm
Peso3550 g
Tipologiaunità di guida
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro50 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Dimensioni costruttive50
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 907,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 1106,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione