00096083-SLITTE PNEUM.C/SENS.+F.C.DM15- ECDPX2N15-100

Unità di scorrimento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ECDPX2N15-100
Rubix:999180300035807
00096083-SLITTE PNEUM.C/SENS.+F.C.DM15- ECDPX2N15-100

Riepilogo info tecniche

Tipologiaunità di scorrimento
Diametro mandrino15 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00096083-SLITTE PNEUM.C/SENS.+F.C.DM15- ECDPX2N15-100


Le unità di scorrimento CX2 offrono un posizionamento estremamente preciso e un funzionamento fluido con forze elevate. Il design compatto e il profilo ribassato consentono di ridurre al minimo gli ingombri per soddisfare molte applicazioni. Le unità CX2 sono disponibili in tre misure di foro e corse da 1" a 8". I fori passanti nell'alloggiamento consentono il montaggio diretto del carico o il posizionamento fisso del corpo. Gli autointerruttori opzionali possono essere montati direttamente sull'alloggiamento del corpo o su una guida supportata da una piastra terminale.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaunità di scorrimento
Diametro mandrino15 mm
Corsa del cilindro100 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive15
425,31 IVA esclusa
/ Unità
518,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione