00095504-ARTICOLO MXS6L-10

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MXS6L-10
Rubix:999221025037435
Produttore:MXS6L-10
EAN:3618036334845
00095504-ARTICOLO MXS6L-10

Riepilogo info tecniche

Tipologiamxs
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00095504-ARTICOLO MXS6L-10


Attuatori guidati
MXSL, tavola di scorrimento pneumatica (simmetrica)

Punti di forza

Tavola scorrevole pneumatica
Diametri: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Corse: da 5mm a 150mm, a seconda del diametro
Con o senza regolatore di corsa, con o senza ammortizzatore
Opzioni: buffer, end lock, tubazione assiale
Varietà di switch con diverse lunghezze dei cavi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x32x20 mm
Peso68 g
Tipologiamxs
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro10 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive6
Seriemxs-l
Paese d'origineJP
Codice doganale84123100
312,56 IVA esclusa
/ Unità
381,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione