ATTUATORE ROTANTE 00003852 MDSUB7-90S

Attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MDSUB7-90S
Rubix:999180300036744
Produttore:00003852
EAN:3618035936330
ATTUATORE ROTANTE 00003852 MDSUB7-90S

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore rotante
Diametro mandrino14 mm
Corsa del cilindro90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ATTUATORE ROTANTE 00003852 MDSUB7-90S


The series MSUB compact rotary table is perfect for end-of-arm tooling applications. It incorporates load bearings and a mounting face with a vane style rotary actuator. Rotation indicators on the side of the table facilitate easy rotating range adjustments.
Attuatore rotante pneumatico SMC MDSUB7-90S (serie MSUB) con rotazione 90° e auto switch con magnete. Temperatura operativa 5–60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaattuatore rotante
Diametro mandrino14 mm
Corsa del cilindro90 mm
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive7
Seriemsub
429,34 IVA esclusa
/ Unità
523,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione