00016955-ARTICOLO MXS12L-20

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MXS12L-20
Rubix:999221025031563
Produttore:MXS12L-20
EAN:3618036339826
00016955-ARTICOLO MXS12L-20

Riepilogo info tecniche

Tipologiamxs
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00016955-ARTICOLO MXS12L-20


Attuatori guidati
MXSL, tavola di scorrimento pneumatica (simmetrica)

Punti di forza

Tavola scorrevole pneumatica
Diametri: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Corse: da 5mm a 150mm, a seconda del diametro
Con o senza regolatore di corsa, con o senza ammortizzatore
Opzioni: buffer, end lock, tubazione assiale
Varietà di switch con diverse lunghezze dei cavi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x50x32 mm
Peso340 g
Tipologiamxs
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro20 mm
Dimensioni costruttive12
Seriemxs
Paese d'origineJP
403,77 IVA esclusa
/ Unità
492,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione