00007387-UNITŔ DI TRASLAZIONE MXS12-10AS

Cilindro, tavola di scorrimento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MXS12-10AS
Rubix:999190100232027
Produttore:MXS12-10AS
EAN:3618036340570
00007387-UNITŔ DI TRASLAZIONE MXS12-10AS

Riepilogo info tecniche

Tipologiaregolatore all'estremità di avanzamento; doppio effetto
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00007387-UNITŔ DI TRASLAZIONE MXS12-10AS


Le applicazioni che richiedono un movimento preciso di 10-150 mm (1/2-6") richiedono in genere un cilindro e una guida di precisione. L'MXS raggiunge questo obiettivo integrando un cuscinetto a rulli incrociati con una guida e due piccoli cilindri pneumatici per generare una forza compatta. L'MXS è disponibile in sei taglie, ciascuna con una lunghezza di corsa predefinita, ed è dotato di serie della funzione di commutazione automatica. Le regolazioni della corsa sono disponibili per l'estensione, la ritrazione o entrambe le cose in intervalli di 0-5 mm, 0-15 mm e 0-25 mm. Inoltre, sono disponibili molte altre opzioni standard, tra cui ammortizzatori, blocco delle estremità, tubazioni assiali e buffer.
MXS, tavola di scorrimento pneumatica, guida a rulli incrociati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso280 g
Tipologiaregolatore all'estremità di avanzamento; doppio effetto
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro10 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive12
Seriemxs
Paese d'origineJP
421,43 IVA esclusa
/ Unità
514,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione