170941-CILINDRO GUIDATO DFM-40-80-P-A-KF

DFM ad azionamento guidato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFM-40-80-P-A-KF
Rubix:160000000586589
Produttore:170941
EAN:4052568140243
170941-CILINDRO GUIDATO DFM-40-80-P-A-KF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore guidato
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 170941-CILINDRO GUIDATO DFM-40-80-P-A-KF


Unità di azionamento e guida in un unico alloggiamento

Punti di forza

- Minimo ingombro
- Minimo tempo di montaggio
- Scelta di bocche di alimentazione dell'aria compressa
- Ampia gamma di opzioni di montaggio
- Buona protezione contro la torsione
- Elevata rigidità grazie alle aste di guida di grande diametro e alle quattro boccole a strisciamento
- Esente da manutenzione

Applicazioni

- Serraggio
- Sollevamento
- Arresto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3037 g
Tipologiaattuatore guidato
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro80 mm
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive40
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
465,49 IVA esclusa
/ Unità
567,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione