34507-UNITA' DI GUIDA FENG-50-100-KF

Unità guida

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FENG-50-100-KF
Rubix:160000000580084
Produttore:34507
EAN:4052568009922
34507-UNITA' DI GUIDA FENG-50-100-KF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaunità di guida
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 34507-UNITA' DI GUIDA FENG-50-100-KF


Unità  di guida FENG-50-100-KF Con guida a ricircolo di sfere, per garantire la protezione antirotativa ed una elevata precisione di guida. Taglia=50, Corsa=100 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Guida=Guida a ricircolo di sfere, Costruzione=Guida

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)339x75x139 mm
Peso3840 g
Tipologiaunità di guida
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro100 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Dimensioni costruttive50
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
927,68 IVA esclusa
/ Unità
1131,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione