150289-UNITA' DI GUIDA FENG-32-250-KF

Unità guida

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FENG-32-250-KF
Rubix:160000000581920
Produttore:150289
EAN:4052568004279
150289-UNITA' DI GUIDA FENG-32-250-KF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaunità di guida
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro250 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 150289-UNITA' DI GUIDA FENG-32-250-KF


Unità  di guida FENG-32-250-KF Con guida a ricircolo di sfere, per garantire la protezione antirotativa ed una elevata precisione di guida. Taglia=32, Corsa=250 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Guida=Guida a ricircolo di sfere, Costruzione=Guida

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1730,9 g
Tipologiaunità di guida
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro250 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Dimensioni costruttive32
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
657,57 IVA esclusa
/ Unità
802,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione