00223693-ARTICOLO MGF40TF-30

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MGF40TF-30
Rubix:999221025040942
Produttore:00223693
EAN:3618035931724
00223693-ARTICOLO MGF40TF-30

Riepilogo info tecniche

Tipologiatabella guida
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00223693-ARTICOLO MGF40TF-30


Series MGF guide tables are low profile, compact cylinders which utilize a large concentric guiding sleeve to provide excellent eccentric load resistance. Mounting is possible from 2 directions. A built-in non-rotating mechanism prevents rotation of the table top. T-slots are provided on 3 faces of the MGF body (except port face), allowing mounting of various brackets. Optional auto switches can be mounted on 4 faces of the body.
MGF, tavola guidata, antirotazione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatabella guida
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro30 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive40
797,91 IVA esclusa
/ Unità
973,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione