4154768-CILINDRO GUIDATO DFM-10-5-P-A-GF

DFM ad azionamento guidato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFM-10-5-P-A-GF
Rubix:170000000975281
Produttore:4154768
EAN:4052568418045
4154768-CILINDRO GUIDATO DFM-10-5-P-A-GF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaa doppio effetto
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4154768-CILINDRO GUIDATO DFM-10-5-P-A-GF


Unità di azionamento e guida in un unico alloggiamento

Punti di forza

- Minimo ingombro
- Minimo tempo di montaggio
- Scelta di bocche di alimentazione dell'aria compressa
- Ampia gamma di opzioni di montaggio
- Buona protezione contro la torsione
- Elevata rigidità grazie alle aste di guida di grande diametro e alle quattro boccole a strisciamento
- Esente da manutenzione

Applicazioni

- Serraggio
- Sollevamento
- Arresto

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaa doppio effetto
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro5 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
99,47 IVA esclusa
/ Unità
121,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione