00095355-ARTICOLO MSQB50H3

Attuatori rotanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:MSQB50H3
Rubix:999221025037315
Produttore:MSQB50H3
EAN:3618036365832
00095355-ARTICOLO MSQB50H3

Riepilogo info tecniche

Tipologiamsq
Diametro mandrino22 mm
Corsa del cilindro7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00095355-ARTICOLO MSQB50H3


Tavola rotante
Taglie: 1-200
Angolo di rotazione: fino a 190°
Intervallo di tempo di rotazione regolabile: da 0.2 a 2.5 s/90°
Ammortizzatore esterno, disponibili versioni a bassa velocità e ad alta precisione.
MSQ-L, unità rotante, pignone e cremagliera, deceleratore idraulico

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamsq
Diametro mandrino22 mm
Corsa del cilindro7 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive50
Seriemsq
Codice doganale84123900
€ 803,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 979,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione