Riferimenti
SMC:MXS12-20AF
Rubix:999221025031556

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | tavolo scorrevole ad aria |
|---|---|
| Diametro mandrino | 12 mm |
| Corsa del cilindro | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00016900-ARTICOLO MXS12-20AF
Le applicazioni che richiedono un movimento preciso di 10-150 mm (1/2-6") richiedono in genere un cilindro e una guida di precisione. L'MXS raggiunge questo obiettivo integrando un cuscinetto a rulli incrociati con una guida e due piccoli cilindri pneumatici per generare una forza compatta. L'MXS è disponibile in sei taglie, ciascuna con una lunghezza di corsa predefinita, ed è dotato di serie della funzione di commutazione automatica. Le regolazioni della corsa sono disponibili per l'estensione, la ritrazione o entrambe le cose in intervalli di 0-5 mm, 0-15 mm e 0-25 mm. Inoltre, sono disponibili molte altre opzioni standard, tra cui ammortizzatori, blocco delle estremità, tubazioni assiali e buffer.
MXS, tavola di scorrimento pneumatica, guida a rulli incrociati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 478 g |
|---|---|
| Tipologia | tavolo scorrevole ad aria |
| Diametro mandrino | 12 mm |
| Corsa del cilindro | 20 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Dimensioni costruttive | 12 |
| Serie | mxs |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 520,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 634,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione