00017146-UNITA DI TRASLAZ. D.20 C50 C/STOP MXS20-50A

Cilindro, tavola di scorrimento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MXS20-50A
Rubix:999221025031581
Produttore:MXS20-50A
EAN:3618036337686
00017146-UNITA DI TRASLAZ. D.20 C50 C/STOP MXS20-50A

Riepilogo info tecniche

Tipologiamxs
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00017146-UNITA DI TRASLAZ. D.20 C50 C/STOP MXS20-50A


Le applicazioni che richiedono un movimento preciso di 10-150 mm (1/2-6") richiedono in genere un cilindro e una guida di precisione. L'MXS raggiunge questo obiettivo integrando un cuscinetto a rulli incrociati con una guida e due piccoli cilindri pneumatici per generare una forza compatta. L'MXS è disponibile in sei taglie, ciascuna con una lunghezza di corsa predefinita, ed è dotato di serie della funzione di commutazione automatica. Le regolazioni della corsa sono disponibili per l'estensione, la ritrazione o entrambe le cose in intervalli di 0-5 mm, 0-15 mm e 0-25 mm. Inoltre, sono disponibili molte altre opzioni standard, tra cui ammortizzatori, blocco delle estremità, tubazioni assiali e buffer.
MXS, tavola di scorrimento pneumatica, guida a rulli incrociati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1700 g
Tipologiamxs
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro50 mm
Seriemxs
Paese d'origineJP
560,42 IVA esclusa
/ Unità
683,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione