170485-MINI-SLITTA SLS-6-5-P-A

Mini scivolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SLS-6-5-P-A
Rubix:160000000586393
Produttore:170485
EAN:4052568138912
170485-MINI-SLITTA SLS-6-5-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiamini slitta
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 170485-MINI-SLITTA SLS-6-5-P-A


Mini-slitta SLS-6-5-P-A Costruzione sottile con precisa guida a ricircolo di sfere. Corsa=5 mm, Diametro pistone=6 mm, Tipo di azionamento attuatore=Giogo, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso170 g
Tipologiamini slitta
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro5 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive6
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
393,02 IVA esclusa
/ Unità
479,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione