01046508-ARTICOLO MXQ25-100Z

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MXQ25-100Z
Rubix:999221025049381
01046508-ARTICOLO MXQ25-100Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro guidato
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01046508-ARTICOLO MXQ25-100Z


Air Slide Table, Double Acting
High rigidity in a compact and lightweight design
Bore sizes (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Strokes up to 150 mm
4 body types
Various stroke adjusters
Many options and made to order available.
MXQ*Z, Unità di traslazione, Tipo con altezza intercambiabile

Punti di forza

•Air slide table w/built-in guide rail
Standard or symetric styles
Adjuster options: rubber stopper, shock absorber, metal stopper
Auto switch capable

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)91x251x55 mm
Peso2300 g
Tipologiacilindro guidato
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro100 mm
Dimensioni costruttive25
Paese d'origineJP
971,43 IVA esclusa
/ Unità
1185,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione