170498-MINI-SLITTA SLS-16-10-P-A

Mini vetrino

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SLS-16-10-P-A
Rubix:160000000586406
Produttore:170498
EAN:4052568139049
170498-MINI-SLITTA SLS-16-10-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiamini slitta
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 170498-MINI-SLITTA SLS-16-10-P-A


Mini-slitta SLS-16-10-P-A Costruzione sottile con precisa guida a ricircolo di sfere. Corsa=10 mm, Diametro pistone=16 mm, Tipo di azionamento attuatore=Giogo, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)102x83x32 mm
Peso302,9 g
Tipologiamini slitta
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro10 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive16
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
508,80 IVA esclusa
/ Unità
620,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione