170836-CILINDRO GUIDATO DFM-16-40-P-A-GF

DFM ad azionamento guidato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFM-16-40-P-A-GF
Rubix:160000000586484
Produttore:170836
EAN:4052568004743
170836-CILINDRO GUIDATO DFM-16-40-P-A-GF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore guidato
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 170836-CILINDRO GUIDATO DFM-16-40-P-A-GF


Unità di azionamento e guida in un unico alloggiamento

Punti di forza

- Minimo ingombro
- Minimo tempo di montaggio
- Scelta di bocche di alimentazione dell'aria compressa
- Ampia gamma di opzioni di montaggio
- Buona protezione contro la torsione
- Elevata rigidità grazie alle aste di guida di grande diametro e alle quattro boccole a strisciamento
- Esente da manutenzione

Applicazioni

- Serraggio
- Sollevamento
- Arresto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso718,08 g
Tipologiaattuatore guidato
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro40 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Dimensioni costruttive16
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
203,65 IVA esclusa
/ Unità
248,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione