01046475-ARTICOLO MXQ16B-150Z

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MXQ16B-150Z
Rubix:999221025049349
EAN:3618036352399
01046475-ARTICOLO MXQ16B-150Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiatavola a scorrimento pneumatico - senza regolatore; a doppio effetto (d/a)
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01046475-ARTICOLO MXQ16B-150Z


Air Slide Table, Double Acting
High rigidity in a compact and lightweight design
Bore sizes (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Strokes up to 150 mm
4 body types
Various stroke adjusters
Many options and made to order available.
MXQ*B-Z, Unità di traslazione, Tipo a bassa spinta e alta rigidità

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)73x317x37 mm
Peso1800 g
Tipologiatavola a scorrimento pneumatico - senza regolatore; a doppio effetto (d/a)
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro150 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive16
Paese d'origineJP
816,46 IVA esclusa
/ Unità
996,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione