170888-CILINDRO GUIDATO DFM-80-100-P-A-GF

DFM ad azionamento guidato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFM-80-100-P-A-GF
Rubix:160000000586536
Produttore:170888
EAN:4052568004774
170888-CILINDRO GUIDATO DFM-80-100-P-A-GF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore guidato
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 170888-CILINDRO GUIDATO DFM-80-100-P-A-GF


Unità di azionamento e guida in un unico alloggiamento

Punti di forza

- Minimo ingombro
- Minimo tempo di montaggio
- Scelta di bocche di alimentazione dell'aria compressa
- Ampia gamma di opzioni di montaggio
- Buona protezione contro la torsione
- Elevata rigidità grazie alle aste di guida di grande diametro e alle quattro boccole a strisciamento
- Esente da manutenzione

Applicazioni

- Serraggio
- Sollevamento
- Arresto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10395 g
Tipologiaattuatore guidato
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro100 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Dimensioni costruttive80
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
654,81 IVA esclusa
/ Unità
798,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione