8085120-MINI-SLITTA DGST-10-50-PA

Mini Slide DGST

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DGST-10-50-PA
Rubix:999200100006243
Produttore:8085120
EAN:4052568450083
8085120-MINI-SLITTA DGST-10-50-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiaa doppio effetto
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8085120-MINI-SLITTA DGST-10-50-PA


Lo scivolo più compatto del mercato. È dotata di ammortizzatore e porta-sensori integrati e di un'imbottitura di base integrata. Il meglio: la slitta e la forcella sono un unico componente che offre una grande rigidità torsionale e una precisione senza pari.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaa doppio effetto
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro50 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
€ 390,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 476,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione