1312501-ATTUATORE LINEARE DGC-K-25-450-PPV-A-GK

Azionamento lineare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DGC-K-25-450-PPV-A-GK
Rubix:999230607014587
Produttore:1312501-450
1312501-ATTUATORE LINEARE DGC-K-25-450-PPV-A-GK

Riepilogo info tecniche

Tipologiaazionamento lineare
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro450 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1312501-ATTUATORE LINEARE DGC-K-25-450-PPV-A-GK


Punti di forza

•Senza guida esterna, per funzioni di azionamento semplici
Compatto – lunghezza d'installazione in rapporto alla corsa
Completamente intercambiabile con l'azionamento lineare DGP
Facile montaggio e installazione
Lunghe corse senza restrizioni
Praticamente nessuna perdita

Applicazioni

Apertura e chiusura porte

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaazionamento lineare
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro450 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84123100
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione