150290-UNITA' DI GUIDA FENG-32-400-KF

Unità guida

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FENG-32-400-KF
Rubix:160000000581921
Produttore:150290
EAN:4052568004286
150290-UNITA' DI GUIDA FENG-32-400-KF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaunità di guida
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro400 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 150290-UNITA' DI GUIDA FENG-32-400-KF


Unità  di guida FENG-32-400-KF Con guida a ricircolo di sfere, per garantire la protezione antirotativa ed una elevata precisione di guida. Taglia=32, Corsa=400 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Guida=Guida a ricircolo di sfere, Costruzione=Guida

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2020 g
Tipologiaunità di guida
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro400 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Dimensioni costruttive32
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 692,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 845,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione