00110840-CIL.C/BREVE AMM.D.40C30 MAGN. RDQB40TF-30
Attuatori lineari
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:RDQB40TF-30
Rubix:999211004000319
Produttore:00110840
EAN:3618036248197

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00110840-CIL.C/BREVE AMM.D.40C30 MAGN. RDQB40TF-30
La nuova struttura del cuscino d'aria della serie RQ consente a questa serie di mantenere i vantaggi di un cilindro compatto. L'esclusiva struttura del cuscino d'aria elimina l'anello di ammortizzazione utilizzato nei cuscini d'aria di tipo tradizionale, riducendo così la lunghezza complessiva del cilindro. La serie RQ soddisfa le esigenze di riduzione degli urti, di riduzione del rumore e di miglioramento della ripetibilità a fine corsa.
R(D)Q, cilindro compatto, ammortizzo pneumatico
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 52x81x57 mm |
|---|---|
| Peso | 455 g |
| Tipologia | cilindro compatto |
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione