Riferimenti
SMC:CDJ2B16-75Z-B
Rubix:999180300036502
Produttore:01057289
EAN:3618035871679

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 16 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 75 mm |
| Tipologia | cilindro pneumatico |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01057289-CILINDRO PNEUMATICO CDJ2B16-75Z-B
Attuatori lineari
C(D)J2-Z, cilindro pneumatico, doppio effetto, stelo semplice
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 18x150x18 mm |
|---|---|
| Peso | 68 g |
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 75 mm |
| Tipologia | cilindro pneumatico |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione