CILINDRO CXSM10-20

Cilindro a doppio stelo CXS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CXSM10-20
Rubix:170000000356994
Produttore:00029529
EAN:3618035659314
CILINDRO CXSM10-20
Riepilogo info tecniche
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro20 mm
Tipologiacilindro a doppio stelo cxs
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO CXSM10-20


La serie CXS è disponibile in sei misure di foro e corse fino a 100 mm. Questa serie è molto compatta e presenta una specifica non rotante molto accurata. È adatta per applicazioni pick-and-place accurate o per la movimentazione di materiali leggeri. Il CXS può essere utilizzato con interruttori reed o a stato solido. Disponibile nelle versioni per camera bianca.
CXSM, cilindro a doppio stelo, guida su bronzine

Punti di forza

Cilindro a doppio stelo con cuscinetto a slitta
Varietà di interruttori e diverse lunghezze di cavo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x92x46 mm
Peso158 g
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro20 mm
Tipologiacilindro a doppio stelo cxs
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineCN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
199,57 IVA esclusa
/ Unità
243,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione