Riferimenti
Pneumax:1260.40.01.25
Rubix:999180300002409
Produttore:1260.40.01.25
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.40 BASE 1260400125
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione: BASE Alesaggio Cilindro: 40 mm Corsa: 125 mm Testate: AVVITATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 125 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

