M.CIL.D.40 BASE MAGN. 1260400100M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1260.40.01.00M
Rubix:999180300002400
Produttore:1260.40.01.00M
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.40 BASE MAGN. 1260400100M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:40 mm Corsa:100 mm Magnetico:Sì Testate:AVVITATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

