Riferimenti
SMC:CXSM15-30
Rubix:999221025032849
EAN:3618035658997

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 15 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 30 mm |
| Tipologia | cilindro a doppio stelo |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00029592-ARTICOLO CXSM15-30
La serie CXS è disponibile in sei misure di foro e corse fino a 100 mm. Questa serie è molto compatta e presenta una specifica non rotante molto accurata. È adatta per applicazioni pick-and-place accurate o per la movimentazione di materiali leggeri. Il CXS può essere utilizzato con interruttori reed o a stato solido. Disponibile nelle versioni per camera bianca.
CXSM, cilindro a doppio stelo, guida su bronzine
Punti di forza
Cilindro a doppio stelo con cuscinetto a slitta
Varietà di interruttori e diverse lunghezze di cavo
Varietà di interruttori e diverse lunghezze di cavo
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x109x58 mm |
|---|---|
| Peso | 299 g |
| Diametro mandrino | 15 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
| Tipologia | cilindro a doppio stelo |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 240,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 293,67 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione