M.CIL.D.25 D.E.AMM.MAGN. MIR 1280250075AM
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1280.25.00.75AM
Rubix:999180300003667
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.25 D.E.AMM.MAGN. MIR 1280250075AM
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:25 mm Corsa:75 mm Magnetico:Sì Ammortizzo:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 25 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 75 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

