00029599-SEMISLITTA PNEUM.C/BRONZINE D.1 CXSM15-50

Cilindro a doppio stelo CXS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CXSM15-50
Rubix:999180300035688
Produttore:00029599
EAN:3618035658928
00029599-SEMISLITTA PNEUM.C/BRONZINE D.1 CXSM15-50

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino58 mm
Corsa del cilindro50 mm
Tipologiacilindro a doppio stelo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00029599-SEMISLITTA PNEUM.C/BRONZINE D.1 CXSM15-50


La serie CXS è disponibile in sei misure di foro e corse fino a 100 mm. Questa serie è molto compatta e presenta una specifica non rotante molto accurata. È adatta per applicazioni pick-and-place accurate o per la movimentazione di materiali leggeri. Il CXS può essere utilizzato con interruttori reed o a stato solido. Disponibile nelle versioni per camera bianca.
CXSM, cilindro a doppio stelo, guida su bronzine

Punti di forza

Cilindro a doppio stelo con cuscinetto a slitta
Varietà di interruttori e diverse lunghezze di cavo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x129x58 mm
Peso340 g
Diametro mandrino58 mm
Corsa del cilindro50 mm
Tipologiacilindro a doppio stelo
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineCN
265,04 IVA esclusa
/ Unità
323,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione