M.CIL.D.16 D.E.AMM.MAGN. MIR 1280160200AM
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1280.16.02.00AM
Rubix:999180300003457
Produttore:1280.16.02.00AM


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 6 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 200 mm |
| Tipologia | microcilindri |
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.16 D.E.AMM.MAGN. MIR 1280160200AM
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:16 mm Corsa:200 mm Magnetico:Sì Ammortizzo:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 6 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 200 mm |
| Tipologia | microcilindri |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro di alesaggio | 16 mm |
| Materiale | testate in alluminio anodizzato duro; cilindro in acciaio inox aisi 304; stelo in acciaio inox aisi 303 cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione