Riferimenti
SMC:CP95NDB40-250
Rubix:999190900114283
Produttore:CP95NDB40-250
EAN:3618031734497

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 250 mm |
| Tipologia | cilindro iso |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00139575-CILINDRO PNEUMATICO CP95NDB40-250
Cilindro ISO
Punti di forza
Asta antirotazione: doppio effetto, stelo singolo
Diametri: 20, 25, 32 e 40
Corsa da 25mm a 300mm
Montaggi: base, a piede, flangia anteriore e posteriore, forcella (clevis), trunnion
Con o senza soffietto per asta in nylon o resistente al calore
Varietà di switch e diverse lunghezze dei cavi
Diametri: 20, 25, 32 e 40
Corsa da 25mm a 300mm
Montaggi: base, a piede, flangia anteriore e posteriore, forcella (clevis), trunnion
Con o senza soffietto per asta in nylon o resistente al calore
Varietà di switch e diverse lunghezze dei cavi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2950 g |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 250 mm |
| Tipologia | cilindro iso |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione