Riferimenti
SMC:CJ1B4-10SU4
Rubix:999221025032087
Produttore:00022295
EAN:3618035764711

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 4 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 10 mm |
| Tipologia | cj1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00022295-ARTICOLO CJ1B4-10SU4
The CJ1 series micro cylinder is ideal for completing small, delicate tasks. The barb on the cylinder cap will accept either millimeter or inch size tubing. The fitting on the rod cover side has been provided with a variable piping direction. Don't allow space constraints to cramp your design. Available with a basic mounting option.
CJ1, semplice effetto, molla anteriore
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 6x49x6 mm |
|---|---|
| Peso | 9 g |
| Diametro mandrino | 4 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
| Tipologia | cj1 |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione