Riferimenti
Camozzi:24N2A20A050
Rubix:170000000438817
Produttore:24N2A20A050


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 8 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Tipologia | minicilindro pneumatico a doppio effetto (iso 6432) |
Dettagli del prodotto : 10-1350-0503 24N2A20A050
Minicilindro Serie 24
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 8 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Tipologia | minicilindro pneumatico a doppio effetto (iso 6432) |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
| Materiale | asta e camicia in acciaio inox |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione