00708517-ART. CP96SDB125-50

Cilindri ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CP96SDB125-50
Rubix:999240813001741
Produttore:00708517
EAN:3618035728218
00708517-ART. CP96SDB125-50
Riepilogo info tecniche
Diametro mandrino125 mm
Corsa del cilindro50 mm
Tipologiamontaggio standard
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00708517-ART. CP96SDB125-50


Grazie allo sviluppo della serie C(P)96 ISO, possiamo ora offrire ai nostri clienti cilindri con maggiore flessibilità e prestazioni più elevate. Il modello con stelo antirotazione (CP96K(W)/C96K(W)) offre una maggiore precisione di ±0,5º o ±0,3º per alesaggi compresi rispettivamente tra Ø32 e Ø63 o tra Ø80 e Ø100. Il modello a basso attrito (C96Y) è particolarmente adatto per applicazioni di trasporto che richiedono movimenti regolari a basse pressioni. Per le applicazioni in atmosfere potenzialmente esplosive, la gamma 55-C(P)96 è ora conforme alla direttiva ATEX Zona 2, o Zona 3 quando il cilindro è dotato di un rilevatore. Con molte opzioni di "design speciale" disponibili di serie e un'ampia scelta di materiali per i soffietti dello stelo, il C(P)96 è il nuovo standard per i cilindri ISO.
CP96S(D), Cilindro ISO, Doppio effetto con ammortizzo fine corsa

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)144x335x144 mm
Peso9000 g
Diametro mandrino125 mm
Corsa del cilindro50 mm
Tipologiamontaggio standard
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
410,97 IVA esclusa
/ Unità
501,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione