Riferimenti
Pneumax:1260.25.00.50M
Rubix:999180300001890
Documenti
Dettagli del prodotto : 1260250050M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:25 mm Corsa:50 mm Magnetico:Sì Testate:AVVITATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 25 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

