CILINDRO ISO6432 D25 C20 D M 895835

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895835
Rubix:999230925008614
Produttore:895835
EAN:3660338481376
CILINDRO ISO6432 D25 C20 D M 895835

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro20 mm
Tipologiaiso6432

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO6432 D25 C20 D M 895835


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro20 mm
Tipologiaiso6432
42,29 IVA esclusa
/ Unità
51,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore