M.CIL.D.16 BASE MAGN. 1260160015M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1260.16.00.15M
Rubix:999180300001514
Produttore:1260.16.00.15M
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.16 BASE MAGN. 1260160015M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:16 mm Corsa:15 mm Magnetico:Sì Testate:AVVITATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 16 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 15 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

