Riferimenti
Camozzi:24N2A25A050
Rubix:170000000439061
Produttore:1028073150100


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 25 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Tipologia | mini cilindro |
Documenti
Dettagli del prodotto : 10-1400-0503 24N2A25A050
Cilindri pneumatici mini a doppio effetto. La scelta dei materiali e le altre caratteristiche di progettazione hanno fornito la base per una gamma completa di cilindri versatili e molto affidabili. Il preciso metodo di crimpatura del corpo alla testa e al fondello assicura che tutte le parti siano perfettamente allineate. Poiché la Serie 24 può operare a velocità molto elevate, paracolpi sono montati di serie sul pistone per ridurre il rumore e l'usura dovuti a carichi d'urto elevati. La Serie 24 è adatta al montaggio di sensori di prossimità magnetici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 25 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Tipologia | mini cilindro |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione