M.CIL.D.32 D.E. AMM. MAGN. MIR 1280320075AM
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1280.32.75.AM
Rubix:999180300003827


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 12 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 75 mm |
| Tipologia | microcilindri |
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.32 D.E. AMM. MAGN. MIR 1280320075AM
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:32 mm Corsa:75 mm Magnetico:Sì Ammortizzo:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 12 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 75 mm |
| Tipologia | microcilindri |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro di alesaggio | 32 mm |
| Materiale | asta in acciaio inox aisi 303 cromata; cilindro in acciaio inox aisi 304; testate in alluminio anodizzato duro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione