M.CIL.D.25 D.E.MAGN. MIR 1280250015M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1280.25.00.15M
Rubix:999180300003623
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.25 D.E.MAGN. MIR 1280250015M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:25 mm Corsa:15 mm Magnetico:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 25 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 15 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

